間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 切断 > 充電式塩ビ管チェーンソー

1 件中 1 - 1 件
マキタ

充電式塩ビ管チェーンソー

注文コード:07094875
 
●特長: 
VU150塩ビ管を一発切断!  

●付属品: 
六角棒レンチ5、チェーンオイル、チェーンカバー、バッテリ1235、充電器DC1439、ケース付  
●仕様: 
ブレーキ付  
●チェーンピッチ形式: 
3/16インチ  
●切断有効長さ(mm): 
170  
●質量(kg): 
2.1 (バッテリ含む)  
●ドライブリンク数: 
62  
●作業量(目安): 
1充電あたり
VU100 塩ビ管:約45本
VU150 塩ビ管:約19本  

●充電時間(分): 
27 (目安)  
●チェーンスピード(m/s)[m/分]: 
3.3[200]  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07094875 UC170DRF ¥55,000
¥38,500
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。