間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 切断 > 充電式防じんマルノコ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

充電式防じんマルノコ

注文コード:07071242
 
●特長: 
好評のリチウムイオンバッテリを採用。充電式ならではの取回しの良さにプラス、パワフルな切断スピードを実現しました。
薄暗い現場や暗色系材料の切断もLEDライトで見やすく作業性が向上します。
モータ・ハンドル・ノコ刃を平行かつ近い配置にした事で最適バランスとなり、使用感の向上とスリム化を実現。  

●付属品: 
六角棒レンチ・平行定規・バッテリBL1430・充電器DC14RC・プラスチックケース付  
●仕様: 
LEDライト付、集じん機接続可能  
●その他: 
チップソー別売  
●ノコ刃内径(Φmm): 
20  
●ノコ刃外径(Φmm): 
125  
●質量(kg): 
2.7  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
4300  
●電源: 
バッテリBL1430 (3.0Ah-直流14.4V)  
●最大切込深さ(mm): 
37  
●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
330×132×206  
●作業量(目安): 
1充電あたり
サイディングボード(厚さ12×幅455mm):約110枚
石こうボード(厚さ12×幅450mm×2枚):約170枚  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07071242 KS521DRF ¥58,000
¥40,600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。