間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > ホゾ穴・ミゾ切り

1 件中 1 - 1 件
マキタ

ジョイントカッタ

注文コード:02505176
 
●特長: 
ビスケット(ブナの圧縮材)を使って額縁の留め加工、家具、木工の継ぎ手加工が簡単、確実!  

●付属品: 
超硬カッタ、ロックナットレンチ20、セットプレート4、ビスケット(0、10、20)各10個  
●質量(kg): 
2.8  
●電流(A): 
6.2  
●消費電力(W): 
590  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
10000  
●コード長さ(m): 
2.5  
●電源(V): 
単相100  
●刃物外径(mm): 
寸法/100×内径22  
●刃物内径(mm): 
22  
●最大切込深さ(mm): 
20  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02505176 3901 ¥58,000
¥40,600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06163272
ビスケット No.0

マキタ

A-16922

1袋(100個入)

¥800

06163281
ビスケット No.10

マキタ

A-16938

1袋(100個入)

¥800

06163297
ビスケット No.20

マキタ

A-16944

1袋(100個入)

¥800

07253382
超硬カッタ100-4

マキタ

A-13362

1セット(6枚入)

¥4,200

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。