工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
ホゾ穴・ミゾ切り
1 件中 1 - 1 件
マキタ
仕上げみぞきり
●特長:
最大出力1400Wの強力モーター搭載!
ブレーキ付
●注意:
※カッタ別売
●付属品:
フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱
●質量(kg):
6.8
●電流(A):
15
●消費電力(W):
1430
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
9000
●コード長さ(m):
8
●電源(V):
単相100
●最大切削深さ(mm):
三面仕上カッタ31
普通カッタ31
胴ブチカッタ25.5
●最大切削幅(mm):
三面仕上カッタ3〜36(1分〜1寸2分
普通カッタ2.4〜36(8厘〜1寸2分)
胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
3803ASP
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07039015
3803ASP
¥45,200
¥33,900
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
仕上げみぞきり
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF