工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
ホゾ穴・ミゾ切り
1 件中 1 - 1 件
マキタ
小型カクノミ
●特長:
造作用角穴作業に最適!
●質量(kg):
12
●電流(A):
4.2
●消費電力(W):
400
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
2000
●コード長さ(m):
2.5
●電源(V):
単相100
●穴あけ能力(mm) 最小角穴:
6×6
●穴あけ能力(mm) 最大角穴:
15×15
●穴あけ能力(mm) 最大切込み深さ:
135
●最大加工材幅(mm):
135
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
7300S
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02507014
7300S
¥79,200
¥59,400
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
小型カクノミ
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF