工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
ホゾ穴・ミゾ切り
1 件中 1 - 1 件
マキタ
電子ルーター
●特長:
低回転時にも高トルク!ソフトスタート&変速ダイヤル付!
●質量(kg):
6
●電流(A):
15
●消費電力(W):
1430
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
9000〜23000
●コード長さ(m):
2.5
●電源(V):
単相100
●チャック孔径(Φmm):
12
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
3612C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02505097
3612C
¥57,900
¥40,530
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電子ルーター
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF