間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > ホゾ穴・ミゾ切り

1 件中 1 - 1 件
マキタ

胴ブチミゾキリ

注文コード:02505167
 
●特長: 
胴ぶち加工や階段の側板加工に!最大出力1400Wの強力モーター搭載!  

●質量(kg): 
69  
●電流(A): 
15  
●消費電力(W): 
1430  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
9000  
●コード長さ(m): 
8  
●電源(V): 
単相100  
●最大切削深さ(mm): 
31(三面仕上げカッタ)、31(普通カッタ)、25.5(胴ブチカッタ)  
●切削幅(mm): 
3〜36(三面仕上げカッタ)、2.4〜36(普通カッタ)、39・42・46(胴ブチカッタ)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02505167 3804A ¥56,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。