間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 木工切削

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 電動・空圧・油圧工具 > 電動工具 > 切断 > トリマー/ルーター

1 件中 1 - 1 件
SK-11

ルーター

注文コード:06761474 注文コード:06761474
 
●特長: 
ビットに合わせて速度を変える、ダイヤル無段階調整
850Wのハイパワー  

●用途: 
彫刻、面取り、溝切り  

●付属品: 
キャリングケース
平行定規
集塵ポート
ビット3pcs  

●質量(kg): 
約3  
●電源(V): 
100  
●消費電力(W): 
850  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
9000〜29000  
●コード長さ(m): 
約2.8  
●周波数(Hz): 
50/60  
●消費電流(A): 
9  
●定格使用時間: 
30分  
●ビット軸径(Φmm): 
6、8  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06761474 SR-850 オープン
¥17,333
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。