工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
木工切削
1 件中 1 - 1 件
SK-11
木工施盤ROKUROミニ
●特長:
アルミ製、超小型、軽量
小物径材料も加工できます。
●付属品:
スパナ(10mm)、六角棒レンチ(3mm)各1本
●電流(A):
0.9
●消費電力(W):
100
●電源コード(m):
約1.5
●使用電源(V):
100(単相交流)
●定格時間(分):
30
●電源周波数(Hz):
50/60Hz共用
●モーター回転数(min
-1
[r.p.m]):
15000
●主軸回転数(min
-1
[r.p.m]):
(高速)2700/(低速)1400
●最大加工長さ(mm):
200
●最大加工直径(Φmm):
80
●機械本体質量(kg):
約4.7
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
YH-100
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06761492
YH-100
オープン
¥19,733
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
木工施盤ROKUROミニ
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF