工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
木工切削
1 件中 1 - 1 件
マキタ
曲面カンナ
●特長:
入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
●質量(kg):
5.5
●電流(A):
11
●電源(V):
単相100
●消費電力(W):
1050
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
15000
●コード長さ(m):
5
●最大切削深さ(mm):
4
●最大切削幅(mm):
110
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
1003BA
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02504625
1003BA
¥39,500
¥27,650
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
曲面カンナ
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF