間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 発電機/変圧器 > 日動工業

2 件中 1 - 2 件
日動工業

ニュートラパック(降圧専用トランス)

注文コード:02168957,02168966 注文コード:02168957,02168966
 
●特長: 
・電源・電圧が異なりお困りの方。
・200 V 現場で100 V が欲しい
・こんな時トラパックが役立ちます。
・全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
・全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。  

●出力電圧(V): 
100・115  
●入力電圧(V): 
200  
●コンセント出力: 
三極×2 115V、三極×2 100V  
●摘要: 
連続使用  
●一次側ケーブル: 
VCT2×3×2  
●入力プラグ: 
3P+E四極20A  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
電気容量(kVA)
電流(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02168957 NTB-200D 14 2.0 20 ¥50,000
¥32,400
出荷目安:5日
02168966 NTB-300D 18 3.0 30 ¥60,000
¥40,032
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。