間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > コードリール/延長コード > 延長コード > 日動工業

2 件中 1 - 2 件
日動工業

ポッキンブレーカ延長コード(屋内用)

注文コード:07066211 注文コード:07066227
 
●特長: 
業界初めてのアース付・アースチャックです。火災・感電事故等の原因、恐ろしい漏電をシャットアウト!!  

●仕様: 
電源ランプ付  
●長さ(m): 
0.5  
●定格感度電流(mA): 
15  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●動作時間: 
0.1秒以内  
●電線仕様: 
SVCT 2.0×3 (電線種x太さx芯)  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
コンセント仕様
RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07066227 PB-05S 0.3 15A×1 ¥9,600
¥6,144
出荷目安:5日
07066211 PB-05T 0.4 15A×3 570 ¥9,600
¥6,144
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。