間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ > マキタ

2 件中 1 - 2 件
マキタ

充電式4モードインパクトドライバ

注文コード:07659233 注文コード:07659233 注文コード:09164714
 
●特長: 
業界初!4モードインパクト。(震動ドリル+インパクトドライバ+ドライバドリル+ドリルをワンボディに)
様々な作業を1台でこなす。  

●付属品: 
本体・バッテリ(BL1430)×2本・充電器(DC14RC)・充電用超硬ドリル 3本セット(Φ3.4/3.5/4.3mm)・木工穴・鉄用六角軸ドリル 3本(Φ3.0/3.5/4.0mm)・ケース  
●質量(kg): 
1.7(バッテリ含む)  
●最大締付トルク(N・m): 
インパクトドライバモード:135  
●作業量(目安): 
震動ドリルモード:(超硬ドリルΦ5mm、モルタル 深さ30mm)約110本
インパクトドリルモード:(Φ4.3mm×65mm ラワン)約140本
高速ドリルモード:(鉄工キリΦ3mm、1.6mm鋼板)約580本
低速ドリルモード:(木工キリΦ9mm、25mmラワン)約410本
作業量(目安)は1充電あたりの作業量になります。
また数値は参考値で、バッテリの充電時間や作業条件により異なります。  

●充電時間(分): 
22  
●ねじ締め能力: 
インパクトドライバモード:
コーススレッド長さ 22〜125mm
小ネジ M4〜M8
普通ボルト M5〜M14
高力ボルト M5〜M12
クラッチモード:
小ネジ M4  

●モード: 
震動ドリルモード(回転+打撃):
超硬ドリルを使用したコンクリートへの下穴あけ作業に。
インパクトドライバモード(回転+打撃):
ネジ・ボルトを高速締付け。
高速・低速ドリルモード:高速・鉄工穴あけ作業&木工穴あけ作業に。
クラッチモード(ネジ締め、16段クラッチ):
小径ネジの締付けに。  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
低速ドリルモード:0〜700
その他のモード:0〜2400  

●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
186×79×246  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
打撃数(min-1[打撃/分])
穴あけ能力

穴あけ能力(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07659233 TP130DRFX 震動ドリルモード:0〜3200
インパクトライバモード:0〜28800
震動ドリルモード:コンクリート Φ8mm
高速ドリルモード:鉄工 Φ10mm
低速ドリルモード:木工 Φ21mm
¥62,000
¥41,500
出荷目安:1日
09164714 TP130DRFXW 震動ドリルモード:0〜28800
インパクトライバモード:0〜3200
震動ドリルモード:コンクリート Φ8
高速ドリルモード:鉄工 Φ6.5、木工 Φ9
低速ドリルモード:鉄工 Φ10、木工 Φ21
¥62,000
¥41,500
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ビニールハウスの組み立て、解体作業。
4モードあるので、様々な現場に対応できるのが魅力。
パワーがあり、過酷な条件でも耐えられる。

インパクトのみのドライバに比べると、重量が重い。
もう少し、軽くできると最高だ。
[2008-08-11]