間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ > パナソニック

3 件中 1 - 3 件
パナソニック(Panasonic)

2電源インパクトドライバー 100V 12V

注文コード:06183326,06183335 注文コード:06183326,06183335
 
●特長: 
もう迷わない!2電源インパクトドライバー登場!
作業現場に合わせて2電源を使い分けできます。
ハイパワーでネジ締めから穴あけ作業が軽減できます。
コードが邪魔にならないよう、根元が上下に90度動きます。
電池パックは大容量のニッケル水素電池で作業量アップ!正転・逆転機能/ブレーキ付/充電時間22分  

●電源コード(m): 
10  
●最大締付トルク(N・m): 
98(電池パック使用時)
107.8(電源コードパック使用時)  

●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜3000(無段変速)(電池パック使用時)
0〜3300(無段変速)(電源コードパック使用時)  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06183326 EZ7301N22PK 0〜2200
0〜2500(無段変速)(電源コードパック使用時)
¥67,000
¥49,000
出荷目安:5日
06183335 EZ7301P 0〜2200(無段変速)(電池パック使用時)
0〜2500(無段変速)(電源コードパック使用時)
¥39,000
¥28,520
出荷目安:5日
06183344 EZ7301X 0〜2200(無段変速)(電池パック使用時)
0〜2500(無段変速)(電源コードパック使用時)
¥37,200
¥27,200
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05833633
電池パック

パナソニック(Panasonic)

EZ9200

1個

¥10,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。