間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル > National

1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)

充電ドリルドライバー 3.6V

注文コード:06746442 注文コード:06746442
 
●付属品: 
ドライバービット#1(+)45mm(EZ9806)
ドライバービット#2(+)45mm(EZ9805)
ドライバービット#2(+)75mm(EZ981)  

●適合: 
電池パックCタイプ(EZ9025)
充電器(EZ0225)  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
高速600 低速200  
●質量(kg): 
0.5  
●寸法(全長×全高×全幅W)(mm): 
223×155×40  
●最大締付トルク(kgf・cm[N・m]): 
高速15[1.5] 低速45[4.4]  
●チャック: 
ビットの着脱が簡単なワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm)  
●RED BOOKVol4ページ: 
540  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06746442 EZ6225X ¥15,500
¥11,340
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

03374393
電池パック

パナソニック(Panasonic)

EZ9025

1個

¥2,600

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

電池パック

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

¥2,600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ・現地作業にて、複数機器の蓋の開閉
・木材、鉄板等の簡単な穴あけ作業
非常に操作性が良く、連続作業の効率がUPし、手への負担が激減します。
[2008-05-07]