間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式ドリルドライバ > 日立工機

1 件中 1 - 1 件
日立工機

コードレスコーナインパクトドライバ

注文コード:06319792
 
●特長: 
狭い場所でもラクラク作業の
ブレーキ付き・無断変速・左右正逆転可能・ケース付き・樹脂ボディ  

●付属品: 
急速充電器(UC14YH)
2.0Ahニカド電池(EB9B)
No.2プラスビット、ケース、電池カバー  

●質量(kg): 
1.5  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
0〜2000  
●充電時間: 
14分  
●最大トルク(N・m): 
73.5  
●打撃数(min-1[回/分]): 
0〜2700  
●締付け能力: 
M4〜M8(小ネジ)  
●締付能力(普通ボルト): 
M4〜M10  
●二面幅(mm): 
6.35(六角)  
●蓄電池電圧(V): 
9.6  
●蓄電池形名: 
EB9B  
●充電器形名: 
UC14YH  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06319792 WH8DYA(BCK) ¥66,400
¥50,600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05827096
ニカド電池

日立工機

EB9B

1個

¥9,625

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。