間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式ドリルドライバ > 日立工機

2 件中 1 - 2 件
日立工機

コードレスドライバドリル

注文コード:06319853 注文コード:07399436
 
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
充電時間
チャック能力(mm)
バッテリー電圧(V)
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ
穴あけ能力(mm) アルミ
最大トルク(N・m)
使用チャック
トルクレンジ(N・m)
取付チャック
蓄電池電圧(V)
蓄電池形名
充電器形名
穴あけ能力(mm)
充電時間(分)
カーボンブラシ番号(下二桁)
締付け能力
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06319853 DS6DV(BCK) 1.4 低速:0〜300、高速:0〜850 14分 1.5〜10 低速:9.8、高速:3.92 5段切替0.49〜2.45 ねじ(U3/8-24)、キーレスチャック10TLRD-N 7.2 EB7B UC14YH 鉄工:6.5、アルミ:10、木工:15 木ねじ:Φ5.1×32L、機械ねじ:M5 ¥40,300
¥30,690
出荷目安:5日
07399436 DS14DMR(2RCK) 2.3 低速:0〜400/高速:0〜1500 1.5〜13 14.4(EB1430R) 13 44 M6 13 ねじ(U1/2-20) キーレスチャック13VLRL-N 22段:0.2〜10(20〜100kgf・cm) 21(UC24YH) 54 (低速)50[510]/(高速)12[122] φ8×75 ¥63,000
¥48,070
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09967736
ニカド電池

日立工機

EB7B

1個

¥9,385

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。