間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式ドリルドライバ > 日立工機

1 件中 1 - 1 件
日立工機

コードレスドリルドライバー

注文コード:06755104
 
●特長: 
クラス最強の締付トルク28N・m!
大形ファン付モーター搭載で耐久性が向上!
緩み止め機構付シングルハンドチャック!
高機能ライト付フック搭載!(特許出願中)
冷却対応新形電池搭載!(2RCK)(2RSCK)  

●付属品: 
急速充電器(冷却機能付)(UC24YH)
3.0Ahニッケル水素電池(冷却対応)(EB930R)×2個
No.2プラスビット、ケース、ライト付フック、電池カバー  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
低速:0〜330/高速:0〜1150  
●充電時間: 
21分  
●本体質量(kg): 
1.5  
●穴あけ能力(mm) 軟鋼板: 
10mm(板厚1.6mm)  
●穴あけ能力(mm) アルミ: 
10mm(板厚1.6mm)  
●バッテリー電圧(V): 
9.6  
●ねじ締め能力(mm) 木ねじ: 
φ6.2×56L  
●穴あけ能力(mm) 木工: 
24mm(板厚18mm)  
●ねじ締め能力(mm) 機械ねじ: 
M6  
●最大トルク(N・m): 
低速28/高速6.8  
●トルクレンジ(N・m): 
(22段切替)0.49〜4.4  
●取付チャック: 
ねじ式(UNF1/2-20)
キーレスチャック10VLRE-N  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06755104 DS9DM2(2RCK) ¥48,000
¥36,630
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06791267
ニッケル水素電池

日立工機

EB930R

1個

¥9,457

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。