工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
はくり工具
>
日本電産シバウラ
1 件中 1 - 1 件
日本電産シバウラ
振動ドリル
●特長:
・穴あけ作業に強力打撃!
・二段+無段変速機能付。
・コンクリート: 20mm
・鉄工: 13mm
・回転数: 0〜1900/0〜1100min^-1
・打撃数: 0〜37000/0〜22000回/分
・質量: 2.3kg
●質量(kg):
2.3
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PDV-20C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02158116
PDV-20C
¥61,200
¥44,064
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
振動ドリル
日本電産シバウラ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF