間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 木工切断 > バンドソー

1 件中 1 - 1 件
マキタ

ポータブルバンドソー

注文コード:06947577
 
●特長: 
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。
ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。
無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。  

●用途: 
ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。  

●付属品: 
ソ−ブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4  
●仕様: 
蛍光灯付、ホイールカバー付  
●質量(kg): 
6.3  
●電流(A): 
7.5  
●消費電力(W): 
710  
●コード長さ(m): 
2.5  
●電源(V): 
単相100  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
508×188×256  
●切断能力(mm) 角: 
120×120(直角時)  
●切断能力(mm) 丸: 
120(直角時)  
●ノコ刃周速((m/s)[m/分]): 
高速1.6[100]/低速0.8[50]  
●切断能力(mm) 丸棒: 
30(直角時)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06947577 2107F ¥68,000
¥47,600
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

07553646
ポータブルバンドソー用ブレード

マキタ

A-41610

1箱(3本入)

¥9,100

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。