工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
木工切断
>
バンドソー
1 件中 1 - 1 件
マキタ
電子バンドソー
●特長:
電子制御により負荷をかけても切断スピードがほぼ一定。樹脂、非鉄金属の切断OK!(単相100V)
●質量(kg):
62
●電流(A):
14
●消費電力(W):
1330
●コード長さ(m):
5
●電源(V):
単相100
●定盤寸法(mm):
350×350
●ホイール回転数(min
-1
[r.p.m]):
800(高速)、600(中速)、400(低速)
●ホイール直径(Φmm):
355
●最大挽き割り高さ(mm):
182
●帯鋸寸法(幅W×長さL)(mm):
182
●定盤の傾斜角度:
左10°、右45°
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
2114C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02504914
2114C
¥239,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電子バンドソー
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF