間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 木工切断 > マルノコ盤

1 件中 1 - 1 件
マキタ

マルノコ盤

注文コード:02505036
 
●特長: 
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4〜15mm迄)  

●その他: 
スタンドは別売りです。
ミゾキリカッタをご使用の際、別途フラットワッシャ、リング、六角ナット、アウタフランジが必要です。  

●質量(kg): 
18  
●電流(A): 
15  
●消費電力(W): 
1430  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
4600  
●コード長さ(m): 
2.5  
●ノコ刃内径(Φmm): 
25.4  
●電源(V): 
単相100  
●ノコ刃外径(Φmm): 
255  
●使用可能ノコ刃外径(mm): 
220〜260  
●縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm): 
左右共305  
●切断能力(mm)(45°時): 
63  
●切断能力(mm)(90°時): 
91  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02505036 2703 ¥75,000
¥52,500
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。