工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
木工切断
>
レルーター
1 件中 1 - 1 件
マキタ
全自動大入レルーター
●特長:
9通りの加工寸法を直接本体に記憶!「大入れ深さ」もワンタッチ変更!
●質量(kg):
28
●電流(A):
15
●電源(V):
単相100
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
12000
●コード長さ(m):
5
●バイス能力(mm):
85〜606
●加工能力(mm) すべり勾配:
大入れ深さ18、アリ深さ30
●加工能力(mm) 切込み深さ:
大入れ深さ18、アリ深さ30
●加工能力(mm) 前後方向:
318
●加工能力(mm) 幅:
190
●消費能力(W):
1450
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
2518C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02505011
2518C
¥430,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
全自動大入レルーター
マキタ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF