間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 木工切断 > 切断機

3 件中 1 - 3 件
マキタ

切断機

注文コード:02504941 注文コード:02504957 注文コード:02504966
 
●ノコ刃内径(Φmm): 
25.4  
●電流(A): 
15  
●電源(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
1430  
●コード長さ(m): 
5  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
ノコ刃外径(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02504941 2414B 16.3 3800 355 ¥45,600
¥34,200
出荷目安:5日
02504957 2414NB 16.2 3800 355 ¥33,000
¥23,100
出荷目安:5日
02504966 2416S 20 2300 406 ¥62,900
¥47,180
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。