工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
空圧工具
>
切断・曲げ
>
エアーニッパー
>
室本鉄工
1 件中 1 - 1 件
室本鉄工
MR型エヤーニッパ(本体のみ)
●特長:
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
●用途:
切断・圧着・曲げ・穴抜き・かしめ
●その他:
替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
●全長(mm):
124
●グリップ径(Φmm):
36
●使用空気圧力(MPa):
0.5〜0.6
●加圧力(N):
580
●関連商品MonotaRO#:
替刃
●質量(g):
200
●空気消費量(cm
3
/回):
116
●替刃/切断能力(Φmm):
替刃:S5A、CR6A、EP6A/切断能力:銅線(1.8)、鉄線(1.2)、ステンレス線(1.0)
替刃:Z6A(超鋼チップ付)/切断能力:銅線(1.8)、鉄線(1.2)、ステンレス線(1.0)、ピアノ線(0.5)
替刃:F5A、FD5A/切断能力:軟質樹脂(5.0)、硬質樹脂(4.6)
替刃:Y6A
●内容量:
1丁
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MR10A
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07254222
MR10A
¥30,000
¥16,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
MR型エヤーニッパ(本体のみ)
室本鉄工
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF