間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研削 > ディスクグラインダー > マキタ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

ディスクグラインダ

注文コード:06783655
 
●特長: 
スーパーフランジ付の二重絶縁タイプ!  

●付属品: 
研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ  
●消費電力(W): 
1050  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
9000  
●研削砥石寸法(mm)(外径): 
150  
●質量(kg): 
3.0  
●電流(A): 
11  
●電源(V): 
単相100  
●コード長さ(m): 
2.5  
●研削砥石寸法(mm)(厚さ): 
6  
●研削砥石寸法(mm)(穴径): 
22  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06783655 9016B ¥28,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。