マキタ
電子ディスクグラインダ
電子制御(過負荷保護機能付)&衝撃緩和システムでスムーズ切断!
変速ダイヤル付!
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800~10500(変速式)
カーボンブラシ呼び番号
CB-318
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02507522
9560CV
単相100
12
2.0
2.5(2芯)
¥26,000
取扱い終了
02507547
9565CV
単相100
15
2.1
2.5(2芯)
¥29,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください