工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
電動工具
>
研削
>
ディスクグラインダー
>
日立工機
1 件中 1 - 1 件
日立工機
ハンドグラインダ
●特長:
用途に合わせ、各種トイシが使える!
ケース付
●付属品:
軸石砥石(KA-1、KA-2、KA-4、KA-5、KA-6各1個)
6mmコレットチャック・スパナ2個
ドレッサ
ケース
●質量(kg):
1.9
●電流(A):
2.5
●消費電力(W):
240
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
23000
●砥石寸法(mm):
最大径32
●コード:
3心・2.5m
●軸径(mm):
6
●粒度:
60
●電源(V):
単相100
●硬度:
P
●胴径(Φmm):
60
●カーボンブラシ番号(下二桁):
21
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
LDU6
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06416313
LDU6
¥47,300
¥35,530
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
05833642
グラインダー用カーボン
日立工機
No.21
1箱(2個入)
¥360
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハンドグラインダ
日立工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF