間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日立工機

電気ディスクグラインダ(200V)

注文コード:06397027
 
●特長: 
ベストセラーを続ける強力タイプ!
スピンドルロック付
単相200Vタイプ  

●付属品: 
レジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル  
●質量(kg): 
6.3  
●電流(A): 
7.0  
●消費電力(W): 
1330  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
6800  
●砥石寸法(mm): 
外径180×厚さ6×穴径22  
●コード: 
3心・2.5m  
●電源(V): 
単相200  
●最大出力(W): 
2280  
●砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm): 
16(2.0)×14  
●カーボンブラシ番号(下二桁): 
44  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06397027

PDH-180C (200V) ¥47,300
¥35,750 ¥33,963
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧