間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日立工機

電子ハンドグラインダ

注文コード:
 
●特長: 
無段変速で追加工、仕上げ研削に最適!
スピンドルロック付
ケース付
樹脂ボディ  

●付属品: 
軸石砥石(KA-11、KA-12、KA-13各1個)
コレットチャック(3o・6o軸用各1個)
ドレッサ
スパナ(片口14o)
ケース  

●質量(kg): 
0.9  
●電流(A): 
1.5  
●消費電力(W): 
145  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
15000〜30000  
●砥石寸法(mm): 
最大径18  
●コード: 
3心・2.5m  
●軸径(mm): 
3・6  
●粒度: 
60  
●電源(V): 
単相100  
●硬度: 
P  
●胴径(Φmm): 
52  
●カーボンブラシ番号(下二桁): 
21  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06615725

GP2V ¥43,500
¥32,780
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05833642
グラインダー用カーボン

日立工機

No.21

1箱(2個入)

¥360

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧