工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ワイヤー・スリング・吊具・三脚
>
スプリングバランサー
>
遠藤工業
>
スプリングバランサー標準ストローク
3 件中 1 - 3 件
遠藤工業
エアーツールバランサー
●特長:
・ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。
・スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
●ストローク(m):
1.3
●最大流量(L/min):
0.588MPa(6kgf/cm)で700
●ホース内径(Φmm):
6.3
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ATB-0
ATB-1
ATB-2
質量(kg)
選択解除
1.58
1.66
1.73
容量(kg)
選択解除
0.5〜1.5
1.5〜3.0
3.0〜5.0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02132225
ATB-0
1.58
0.5〜1.5
¥18,300
¥17,142
02132234
ATB-1
1.66
1.5〜3.0
¥18,700
¥16,510
02132243
ATB-2
1.73
3.0〜5.0
¥19,600
¥16,594
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
エアーツールバランサー
遠藤工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF