工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ワイヤー・スリング・吊具・三脚
>
スプリングバランサー
>
遠藤工業
>
スプリングバランサー標準ストローク
3 件中 1 - 3 件
遠藤工業
ツールホースバランサー
●特長:
ホースリールの機能とバランス機能を兼ね揃えており、エアツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。
スプリングが破断した場合、落下防止装置が作動し、機器工具類の落下を防止します。
ウォーム機能によりスプリング張力の微調整が可能となりました。
●ストローク(m):
1.3
●使用流体:
エア
●最大使用圧力(MPa):
1.0
●使用周囲温度(℃):
-10〜+40
●ホース内径(Φmm):
φ8.5
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
THB-25
THB-35
THB-50
質量(kg)
選択解除
2
2.1
容量範囲(kg)
選択解除
1.5〜2.5
2.5〜3.5
3.5〜5.0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03345133
THB-25
2
1.5〜2.5
¥18,300
¥17,333
03345142
THB-35
2.1
2.5〜3.5
¥18,700
¥17,666
03345151
THB-50
2.1
3.5〜5.0
¥19,600
¥17,109
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ツールホースバランサー
遠藤工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF