間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・三脚 > スプリングバランサー

1 件中 1 - 1 件
遠藤工業

プレントロリ

注文コード:
 
●質量(kg): 
1.6  
●許容荷重(kg): 
125  
●最小回転半径(mm): 
600  
●適合ビーム幅(mm): 
50・75  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06850837 PTF-125 ¥15,000
¥15,445
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02132252
スプリングバランサー

遠藤工業

EK-0

1個

¥5,270

02132261
スプリングバランサー

遠藤工業

EK-00

1個

¥3,230

02132392
スプリングバランサー

遠藤工業

EW-3

1個

¥8,500

02132426
スプリングバランサー

遠藤工業

EW-5

1個

¥8,925

02132462
スプリングバランサー

遠藤工業

EWF-9

1個

¥19,633

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。