間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
マキタ

小型ホイスト

注文コード:02510672 注文コード:02510681
 
●特長: 
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!  

●電流(A): 
8  
●定格荷重(kg): 
60  
●昇降速度(m/s): 
0.47  
●質量(kg): 
9  
●電源(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
750  
●反復定格: 
25%ED、150回/時間  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

揚程(m)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02510672

TH60 20 ¥84,200
¥76,878 ¥69,190
特価

本日限り
出荷目安:5日
返品不可

02510681

TH60SP 30 ¥86,800
¥81,013 ¥72,912
特価

本日限り
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧