工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ジャッキ
>
油圧シリンダー
>
新日本ツール
1 件中 1 - 1 件
旭金属工業(旧新日本ツール)
アルミニウム ラム
●特長:
・同等のスチールラムに比べ約半分の質量。
・可搬性も抜群に向上。
・アルミ製ピストンロッド部及びシリンダー部には、耐摩耗性、耐浸食性にすぐれた特殊なコーティングもほどこしており耐久性も抜群。
・最低高さ: 273.1mm
・シリンダ外径: φ133.4mm
・シリンダ内径: φ95.3mm
・所要油量: 1107.8(c.c.)
●種別:
アルミニウムジャッキ
●許容荷重(t):
48.9
●揚程(mm):
155.6
●質量(kg):
10.9
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RA556
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02139347
RA556
¥306,600
¥229,950
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
アルミニウム ラム
旭金属工業(旧新日本ツール)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF