工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
はしご
>
アルインコ
>
2連はしご
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
荷役・運搬
>
梯子・脚立
>
梯子
5 件中 1 - 5 件
アルインコ
2連はしご JXV
●特長:
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
●最大使用荷重(kgf[N]):
100[1000]
●材質:
本体アルミ(一部鉄、ゴム)
●踏ざん間隔(mm):
333
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
JXV-40D
JXV-52D
JXV-60D
JXV-73D
JXV-80D
質量(kg)
選択解除
9.2
11.3
13.3
16.5
18.9
全長(m)
選択解除
3.86
5.24
5.93
7.31
8.00
収納長(m)
選択解除
2.43
3.12
3.46
4.15
4.50
縮長(m)
選択解除
2.48
3.17
3.51
4.20
4.55
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07605087
JXV-40D
9.2
3.86
2.43
2.48
オープン
¥10,170
07605096
JXV-52D
11.3
5.24
3.12
3.17
オープン
¥12,333
07605105
JXV-60D
13.3
5.93
3.46
3.51
オープン
¥14,778
07605114
JXV-73D
16.5
7.31
4.15
4.20
オープン
¥17,111
07605123
JXV-80D
18.9
8.00
4.50
4.55
オープン
¥21,556
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
2連はしご JXV
アルインコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF