工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
コイルホース
>
コイルチューブ(千代田通商)
1 件中 1 - 1 件
千代田通商
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ (4000mm)
●特長:
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
●内径×外径(Φmm):
8×12
●使用範囲(mm):
4000
●種別:
スパイラルエアホース
●全長(mm):
5000
●質量(g):
510
●使用温度範囲(℃):
-5〜60(23〜140°F)
●最高使用圧力(MPa):
0.8
●寸法A(mm):
990
●寸法D(mm):
100
●寸法E(mm):
65
●寸法B(mm):
500
●寸法C(mm):
390
●破壊圧力(MPa):
3
●使用流体:
圧縮空気
●ホース継手:
G1/4
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TPS-1205-0105Y
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02120054
TPS-1205-0105Y
¥5,170
¥5,170
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
02120282
タッチコネクターファイブ メイルコネクタ
千代田通商
F12-02M
1個
黒
¥252
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ (4000mm)
千代田通商
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)