間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
千代田通商

スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ (6000mm)

注文コード:02120063 注文コード:02120063
 
●特長: 
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。  

●内径×外径(Φmm): 
8×12  
●使用範囲(mm): 
6000  
●種別: 
スパイラルエアホース  
●全長(mm): 
7500  
●質量(g): 
700  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60(23〜140°F)  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●寸法A(mm): 
1190  
●寸法D(mm): 
100  
●寸法E(mm): 
65  
●寸法B(mm): 
500  
●寸法C(mm): 
590  
●破壊圧力(MPa): 
3  
●使用流体: 
圧縮空気  
●ホース継手: 
G1/4  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

02120063

TPS-1208-0105Y ¥6,740
¥6,740
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧