間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > ネジ込み管継手 > 白 ネジ込み式管継手(吉年) > 組みフランジ (白品)

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 2B

注文コード:
 
●呼び径(B): 
2  
●寸法D(mm): 
126  
●寸法I(mm): 
48  
●呼び径(A): 
50  
●ボルト(mm): 
4  
●形状: 
フランジ  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05703765 F ¥5,050
¥2,682
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。