工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
ネジ込み管継手
>
白 ネジ込み式管継手(吉年)
>
組みフランジ (白品)
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 6B
●呼び径(B):
6
●寸法D(mm):
265
●寸法I(mm):
80
●呼び径(A):
150
●ボルト(mm):
6
●形状:
フランジ
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
F
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05703817
F
¥32,900
¥16,585
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 6B
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF