工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
ネジ込み管継手
>
白 ネジ込み式管継手(吉年)
>
径違いクロス
1 件中 1 - 1 件
吉年
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (1-1/2B×1-1/2B×3/4B×3/4B)
●寸法A(mm):
45
●寸法D(mm):
40
●寸法B(mm):
45
●寸法C(mm):
40
●呼び径(A):
40 ×40 ×20 ×20
●呼び径B1(inch):
1 1/2
●形状:
径違いクロス
●呼び径B2(inch):
1 1/2
●呼び径B3(inch):
3/4
●呼び径B4(inch):
3/4
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BRCR
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05705673
BRCR
¥4,860
¥2,582
¥2,453
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (1-1/2B×1-1/2B×3/4B×3/4B)
吉年
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF