工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
ネジ込み管継手
>
白 ネジ込み式管継手(吉年)
>
径違いクロス
1 件中 1 - 1 件
吉年
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (1-1/2B×1B×1B×1B)
●寸法A(mm):
45
●寸法D(mm):
38
●寸法B(mm):
45
●寸法C(mm):
41
●呼び径(A):
40 ×25 ×25 ×25
●呼び径B1(inch):
1 1/2
●形状:
径違いクロス
●呼び径B2(inch):
1
●呼び径B3(inch):
1
●呼び径B4(inch):
1
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BRCR
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05705646
BRCR
¥4,860
¥2,582
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (1-1/2B×1B×1B×1B)
吉年
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF