間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
吉年

径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (2-1/2B×2-1/2B×1B×1B)

注文コード:05705761
 
●寸法A(mm): 
62  
●寸法D(mm): 
50  
●寸法B(mm): 
62  
●寸法C(mm): 
50  
●呼び径(A): 
65 ×65 ×25 ×25  
●呼び径B1(inch): 
2 1/2  
●形状: 
径違いクロス  
●呼び径B2(inch): 
2 1/2  
●呼び径B3(inch): 
1  
●呼び径B4(inch): 
1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05705761

RCR ¥12,120
¥6,437 ¥6,115
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧