間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
吉年

径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (2B×1-1/2B×1B×1B)

注文コード:05705707
 
●寸法A(mm): 
51  
●寸法D(mm): 
41  
●寸法B(mm): 
51  
●寸法C(mm): 
44  
●呼び径(A): 
50 ×40 ×25 ×25  
●呼び径B1(inch): 
2  
●形状: 
径違いクロス  
●呼び径B2(inch): 
1 1/2  
●呼び径B3(inch): 
1  
●呼び径B4(inch): 
1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05705707

BRCR ¥5,510
¥2,927 ¥2,781
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧