間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > ネジ込み管継手 > 白 ネジ込み式管継手(吉年) > 径違いクロス

1 件中 1 - 1 件
吉年

径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 (2B×2B×1-1/4B×1B)

注文コード:05705743
 
●寸法A(mm): 
54  
●寸法D(mm): 
48  
●寸法B(mm): 
51  
●寸法C(mm): 
48  
●呼び径(A): 
50 ×50 ×32 ×25  
●呼び径B1(inch): 
2  
●形状: 
径違いクロス  
●呼び径B2(inch): 
2  
●呼び径B3(inch): 
1 1/4  
●呼び径B4(inch): 
1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05705743 BRCR ¥5,510
¥2,927
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。