間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
吉年

特殊チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1-1/2B

注文コード:
 
●呼び径(B): 
1 1/2  
●呼び径(A): 
40  
●寸法B(mm): 
48  
●寸法A(mm): 
48  
●形状: 
チーズ  
●寸法D(mm): 
48  
●寸法C(mm): 
48  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05704255

SOT ¥3,680
¥2,189 ¥2,080
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧