工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
クーラントポンプ
2 件中 1 - 2 件
富士電機
クーラントポンプ
●特長:
ポンプ部は強化プラスチック、砲金製よりなりたっており、
防錆に大変強い渦巻き形ポンプです!
●周波数(Hz):
50/60
●電圧(V):
200[50Hz]/200-220[60Hz]
●塗装色:
ダークグリンFM
●材質(ポンプ本体):
プラスチック
●標準配管径:
PF1/2
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
VKV-196M
VKV-292M
出力(W)
選択解除
200
250
電流(A)
選択解除
0.88[50Hz]/0.81-0.89[60Hz]
0.9[50Hz]/0.92-0.95[60Hz]
揚程(m)
選択解除
3[50Hz]/4[60Hz]
4[50Hz]/5[60Hz]
吐出量(L/min)
選択解除
24[50Hz]/32[60Hz]
40[50Hz]/45[60Hz]
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06710137
VKV-196M
200
0.88[50Hz]/0.81-0.89[60Hz]
3[50Hz]/4[60Hz]
24[50Hz]/32[60Hz]
¥49,200
¥49,200
06710146
VKV-292M
250
0.9[50Hz]/0.92-0.95[60Hz]
4[50Hz]/5[60Hz]
40[50Hz]/45[60Hz]
¥50,800
¥49,716
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クーラントポンプ
富士電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF