工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
セルプラポンプ
>
テクポンシリーズ(60Hz)
6 件中 1 - 6 件
寺田ポンプ製作所
セルプラテクポン(60Hz 周期速度 3600min-1)
●特長:
「High Tech Pump」雨に強く広範囲に実力発揮。接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。単相電動機は焼損防止のプロテクター付(0.2kW〜0 .4kWは手動復帰式)
●用途:
簡易水道、高所送水、建築設備、冷暖房用、小水量高揚程用
●周波数(Hz):
60
●同期速度(min
-1
):
3600
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CMP2-60.2R
CMP2-60.2TR
CMP2-60.4R
CMP2-60.4TR
CMP3-60.7R
CMP4-60.7R
出力(kW)
選択解除
0.2
0.4
0.75
口径(Φmm)
選択解除
32
40
50
質量(kg)
選択解除
13.7
14.6
14.8
15.4
22.5
寸法L(mm)
選択解除
270
寸法A(mm)
選択解除
125
126
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02151886
CMP2-60.2R
0.2
32
14.8
¥101,100
¥73,803
02151895
CMP2-60.2TR
0.2
32
13.7
¥101,100
¥73,803
02151904
CMP2-60.4R
0.4
32
15.4
¥121,700
¥88,841
02151913
CMP2-60.4TR
0.4
32
14.6
¥121,700
02151931
CMP3-60.7R
0.75
40
22.5
270
126
¥171,800
¥125,414
02151965
CMP4-60.7R
0.75
50
22.5
270
125
¥184,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
セルプラテクポン(60Hz 周期速度 3600min-1)
寺田ポンプ製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF