間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > セルプラポンプ > モータ無(50Hz)

4 件中 1 - 4 件
寺田ポンプ製作所

セルプラテクポンプ(モータ無し)

注文コード:02152245,02152254,02152281,02152297
 
●特長: 
接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。  

●用途: 
漁業用、建築設備、農業用  

●周波数(Hz): 
50  
●同期速度(min-1): 
3000  
●接続: 
ねじ接続  
●電動機: 
全閉外扇屋内型  
●取扱液: 
清水  
●液温範囲(℃): 
0〜40  
●構造(軸封): 
メカニカルシール  
●材質(ケーシング): 
ガラス繊維強化樹脂  
●材質(羽根車): 
ガラス繊維強化樹脂  
●材質(主軸): 
SUS304  
●電源(電動機)(V): 
三相200  
●電動機の極数: 
2  
●構造(軸受): 
密封玉軸受  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
出力(kW)
口径(Φmm)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
構造(羽根車)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02152245 COP3-50.4 0.4 40 0.08/8.8
0.18/6
セミオープン ¥119,800 返品不可
02152254 COP3-50.7 0.75 40 0.08/13.5
0.19/10.8
クローズ ¥121,800 返品不可
02152281 COP4-50.7 0.75 50 0.17/11.5
0.27/7.5
クローズ ¥121,800 返品不可
02152297 COP4-51.5N 1.5 50 0.17/17.8
0.30/13.5
セミオープン ¥171,600
¥134,500
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。