工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
セルプラポンプ
>
モータ無(50Hz)
2 件中 1 - 2 件
寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ(モータ無し 50Hz)
●特長:
特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
●用途:
工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
●付属品:
共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード
●周波数(Hz):
50
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
OH-3
OH-4
出力(kW)
選択解除
0.75
1.5
口径(Φmm)
選択解除
40
50
質量(kg)
選択解除
75
88
寸法L(mm)
選択解除
600
640
寸法H(mm)
選択解除
128
145
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02152446
OH-3
0.75
40
75
600
145
¥140,300
¥102,419
02152455
OH-4
1.5
50
88
640
128
¥171,800
¥125,414
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
セルプラポンプ(モータ無し 50Hz)
寺田ポンプ製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF